ELCART DISTRIBUTION - ERT300025900 NI-MH 4/5AA 1,2V 1200MA CON TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1200 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole - 43 mm
Packung
5 ST
EAN
8001024892611
Artikelnummer
ERT300025900
Herstellernummer
300025900
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
43 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batteria ricaricabile Ni-Mh 4/5 stilo AA, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per impieghi vari.