ELCART DISTRIBUTION - ERT300029600 NI-CD 4/5SC 1,2V 1200MA CON TERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1200 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Ausführung - Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole - 34 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024857344
Artikelnummer
ERT300029600
Herstellernummer
300029600
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
34 mm
Durchmesser:
23 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batteria ricaricabile Ni-Cd tipo 4/5 SC, per piccoli utensili portatili ed impieghi vari.