ELCART DISTRIBUTION - ERT300451500 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 12,0 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 6 V
Kapazität 20 h - 12 Ah
Anwendung - Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564555841
Artikelnummer
ERT300451500
Herstellernummer
300451500
Hersteller
ERT
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
6 V
Kapazität 20 h:
12 Ah
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Telekommunikation:
ja
Länge:
151 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
50 mm
Höhe inkl. Pole:
98 mm
Gewicht:
1.65 kg