ELCART DISTRIBUTION - ERT301522100 PACCO BATT.NI-CD 3,6V 400MAH UNIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 400 mAh
Sonstige Bezeichnung - AA
Ausführung - Nickel-Cadmium
Packung
1 ST
EAN
8029564480662
Artikelnummer
ERT301522100
Herstellernummer
301522100
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
400 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Akkupack:
ja
PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD composto da 3 elementi 2/3 AA stilo •TERMINALE: connettore universale •TENSIONE: 3,6 V