ELCART DISTRIBUTION - ERT301564400 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 2000MAH SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2000 mAh
Sonstige Bezeichnung - SC
Ausführung - Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564113751
Artikelnummer
ERT301564400
Herstellernummer
301564400
Hersteller
ERT
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
SC
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
130 mm
Durchmesser:
23 mm
Akkupack:
ja
PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD Comosto da 3 elementi tipo SC.•TENSIONE:3,6V