ELCART DISTRIBUTION - ERT450959400 FP-108D/DC12 S1SW 80254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 12 V
Drehzahl - 3200 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564134336
Artikelnummer
ERT450959400
Herstellernummer
450959400
Hersteller
ERT
Bemessungsspannung:
12 V
Drehzahl:
3200 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25 mm •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 32 dB •GIRI MIN./RPM: 3200 •CFM: 40