ELCART DISTRIBUTION - ERT450960000 FP-108AX/AC230 S1SW 80254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2800 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564134398
Artikelnummer
ERT450960000
Herstellernummer
450960000
Hersteller
ERT
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25 mm. Per computer, strumenti, ali-mentatori, amplificatori, tele-visori, videogiochi, videoregi-stratori, ricetrasmittenti. •ELICA:poliestere termopl.•TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 29 dB •GIRI MIN./RPM: 2800 •CFM:23