ELCART DISTRIBUTION - ERT450964500 FP-108C/AC230 S1BW 16215055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 3000 1/min
Höhe - 150 mm
Breite - 162 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564134718
Artikelnummer
ERT450964500
Herstellernummer
450964500
Hersteller
ERT
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
150 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
55 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 162x150x55 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 51 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM: 250