ELCART DISTRIBUTION - ERT450964900 FP-108EX/AC230 S1BW 17215051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 3100 1/min
Höhe - 150 mm
Breite - 172 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564134749
Artikelnummer
ERT450964900
Herstellernummer
450964900
Hersteller
ERT
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
3100 1/min
Höhe:
150 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
51 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 172x150x51 mm