ELCART DISTRIBUTION - ERT984621000 182651-1 CONN.VOL. REV. CPC1 M 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8029564175261
Artikelnummer
ERT984621000
Herstellernummer
984621000
Hersteller
ERT
CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1 AMP. Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:13 A. CONTATTI:5/8990. BLOCCHETTI:98/46250. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 14.