ELETTRA SRL AEG - AEGB30N-53 RELE' TERMICO AEG B30N 44-53A - B30N-53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4013614561719
Artikelnummer
AEGB30N-53
Herstellernummer
B30N-53
Hersteller
ETT
RELE' TERMICO AEG B30N-53. Protezione Sovraccarico e mancanza fase. Taratura termica Ir (A) 44_53. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Classe di intervento 10. Frequenza 50/60. Montaggio Diretto su LS22N_LS30N. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 6 per NC / 4 per NO. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 0,75_4. Coppia di serraggio 1,2. Temperatura di stoccaggio -50/80. Temperatura di funzionamento (C) -25/60. Fusibile di protezione massimo 125A gG. Corrente a pieno carico (FLA) 53. SCCR a 600VAC FUSE 5K/RK5 18kA - FUSE K5. SCCR a 600VAC FUSE J 100KA - FUSE J. Marca AEG. Omologazioni UL, CSA.
Ein ELETTRA SRL AEG Produkt
Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie


