Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI80-2R016 Q.INTERF.CEI 0-16 3F+N 80KW 2 INVERTER - PVQI80-2R016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058951905709

Artikelnummer

AEGPVQI80-2R016

Herstellernummer

PVQI80-2R016

Hersteller

ETT

Quadro interfaccia CEI 0-16 per impianti fotovoltaici di potenza limite 80kW. Il quadro è composto da interruttore automatico magnetotermico generale 4x160A 18kA + rincalzo, 2 interruttori magnetotermici differenziali in classe A 300mA per protezione inverter, contattore DDI 4 poli 140A AC-3, scaricatore di Tipo 2, relè interfaccia BFI016 con soccorritore, modem di comunicazione, interruttore magnetotermico differenziale per protezione ausiliari, lampade di presenza tensione e impianto connesso. Tutti i componenti sono racchiusi all'interno di un contenitore in metallo con porta in vetro IP55 LxHxP 620x1260x295mm.