ELETTRA SRL AEG - AEGSH05K31-AD MINICONTATTORE AUSILIARIO SH05K 3NO+1NC 24VAC - SH05K31-AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4013614559716
Artikelnummer
AEGSH05K31-AD
Herstellernummer
SH05K31-AD
Hersteller
ETT
MINICONTATTORE AUSILIARIO AEG SH05K31-AD. Contatti 3NO + 1NC. Tensione di comando (V) 24V 50/60Hz. Campo di frequenza 50/60Hz o DC. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690V AC, 440V DC. Tensione di isolamento Ui (V) 750. Corrente termica convenzionale Ith (A) 10. Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 5,3VA (50Hz), 4,5VA (60Hz). Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 26VA (50Hz), 32VA (60Hz). Corrente nominale Ie in AC-15 a 240V 6A. Corrente nominale Ie in AC-15 a 400V 4A. Corrente nonimale Ie in AC-15 a 500V 2,5A. Corrente nominale Ie in AC-15 a 600V 1,5A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 24V 5A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 48V 2,5A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 125V 0,55A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 250V 0,3A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 440V 0,15A. Temperatura di funzionamento (C) -40/55. Temperatura di stoccaggio -55/80. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 2,5. Marca AEG. Omologazioni UL, CSA. Stato Acquistabile.
Ein ELETTRA SRL AEG Produkt
Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie


