ELPACK - CAVITEC - CVTAWG10R AWG10 ROSSO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG10R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 5.26 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - rot
Schirm - nein
Packung
153 M
EAN
8001021966988
Artikelnummer
CVTAWG10R
Herstellernummer
AWG10R
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
5.26 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
4.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C