Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLB10406 GIUNTO RESINA B10406 DERIVATO + CONNETTO - B10406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...6 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 4 ST

EAN

8033501680565

Artikelnummer

ETLB10406

Herstellernummer

B10406

Hersteller

ETL

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

4...6 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...6 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

7...23 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

7...23 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunti in derivazione ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie