Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1065 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 65/25 BOBI - GP1065

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1065 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 65/25 BOBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15 M

EAN

8033712902241

Artikelnummer

ETLGP1065

Herstellernummer

GP1065

Hersteller

ETL

Guaina termorestringente ad alto spessore per isolamento sbarre MT fino a 36 kV, in bobina. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni