ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1150 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 150/60 BOB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 150 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm
Farbe - rot
Ausführung - dickwandig
Packung
15 M
EAN
8033712902265
Artikelnummer
ETLGP1150
Herstellernummer
GP1150
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
150 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
60 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
3.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein