ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31016 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 16/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501685577
Artikelnummer
ETLGT31016
Herstellernummer
GT31016
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
10...35 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
5/8 Zoll
Bedruckbar:
nein