ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31016 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 16/ - GT31016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033501685577
Artikelnummer
ETLGT31016
Herstellernummer
GT31016
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
5/8 Zoll
Nennquerschnitt:
10...35 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein