ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31095 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 95/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 95 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 29 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
3 ST
EAN
8033501685645
Artikelnummer
ETLGT31095
Herstellernummer
GT31095
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
95 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
29 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein