Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLHL1610 RISCALDATORE AIR-ON + DISPLAY 2000 W - HL1610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2000 W

  • Versorgungsspannung - 210...240 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Betriebstemperatur - 450...650 °C

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712903545

Artikelnummer

ETLHL1610

Herstellernummer

HL1610

Hersteller

ETL

Nennleistungsaufnahme:

2000 W

Versorgungsspannung:

210...240 V

Frequenz:

50...50 Hz

Betriebstemperatur:

450...650 °C

Mit Temperaturregelung:

ja

Mit Temperaturanzeige:

ja

Luftmenge:

550 l/min

Luftstromregulierung:

Stufen

Länge:

195 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

260 mm

Maschinengewicht:

1 kg

Termosoffiatore portatile elettrico con regolazione della temperatura e display. Applicazione per uso generale adatto all'installazione di guaine e accessori termorestringenti. Caratteristiche : Pulsanti e display LCD di regolazione della temperatura • Temperatura del fusso d’aria: 50-450/650 ºC • Flusso d'aria regolabile su 2 livelli: 250 oppure 550 l/min • Bocchetta di riduzione inclusa • Potenza 2000 W.

ETELEC ITALIA SPA

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie