Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPA0430 FASCIA ANTICORRSIVA PALI RJS 430X30M - PA0430

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPA0430 FASCIA ANTICORRSIVA PALI RJS 430X30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 90 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 30 M

EAN

8033712902357

Artikelnummer

ETLPA0430

Herstellernummer

PA0430

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

90 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

50 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

30 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.