Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPA1121 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 125/60 - H 450 - PA1121

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPA1121 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 125/60 - H 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 125 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712902418

Artikelnummer

ETLPA1121

Herstellernummer

PA1121

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

125 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

60 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Länge:

450 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Protezioni anticorrosive per pali. In un palo installato la sezione più vulnerabile alla corrosione è quella immediatamente sopra e sotto il livello del terreno. Questa sezione è aggredita dagli agenti corrosivi che provocano un lento decadimento del metallo con una notevole riduzione della vita del palo.

ETELEC ITALIA SPA

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie