ETELEC ITALIA SPA - ETLPA1501 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 150/60 - H 450 - PA1501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 150 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8033712902425
Artikelnummer
ETLPA1501
Herstellernummer
PA1501
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
150 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
60 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Länge:
450 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein