Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30500 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-500 - PP30500

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30500 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen

  • Nennquerschnitt - 185...500 mm²

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 110 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 55 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501684976

Artikelnummer

ETLPP30500

Herstellernummer

PP30500

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 3-adrige Kabel und Leitungen

Nennquerschnitt:

185...500 mm²

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

110 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

55 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

235 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

45 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

21 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi tripolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo tripolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi tripolari bt. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.