Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0125 GIUNTO GEL SHARK 125 IN LINEA + MORSETTO - SH0125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774264373

Artikelnummer

ETLSH0125

Herstellernummer

SH0125

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Typ:

Durchgangsabzweig

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...10 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

6...25 mm²

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

5...25 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

7...30 mm

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Giunto in linea e derivazione per cavi unipolari 0,6/1 kV con sezione massima del cavo passante fino a 25 mm2 .Il morsetto in ottone a serraggio meccanico incluso nel kit, consente giunzioni in linea ed in derivazione senza interruzione del cavo passanteed alloggiato nelle apposita sede assicura il bloccaggio del cavo all'interno del giunto.

ETELEC ITALIA SPA

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie