ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0406 GIUNTO GEL SHARK 406 IN LINEA + SEPARATO - SH0406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Typ - Parallelabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8053323904991
Artikelnummer
ETLSH0406
Herstellernummer
SH0406
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Typ:
Parallelabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...6 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13.4...14.6 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
13.4...17.5 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie