Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0425 GIUNTO GEL SHARK 425 DERIVATO T +SEPARAT - SH0425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Typ - T-Abzweig

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...16 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501680435

Artikelnummer

ETLSH0425

Herstellernummer

SH0425

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Typ:

T-Abzweig

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...16 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

6...25 mm²

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

13.4...22.4 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

17.5...26.8 mm

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Giunto in derivazione a 90° per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a quattro conduttori e sezione massima del cavo passante fino a 25 mm2. Il separatore verticale stampato con il guscio ed il separatore orizzontale fornito sciolto nel kit assicurano il blocco del cavo nel giunto e consentono il montaggio di quattro connettori non isolati evitando il loro montaggio sfalsato.

ETELEC ITALIA SPA

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie