EURO UNITECH ELEKT - UEK2131USBS INTERFACCIA DATI USB KNX PER - 2131USBS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - USB
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX Secure - nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
EAN
4011377171763
Artikelnummer
UEK2131USBS
Herstellernummer
2131USBS
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
USB
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm


