Startseite

EXENIA SRL - EXE313515052/9527 WILLY LED L 26W ON-OFF NERO 9527 - 313515052/9527

KopierenKopieren
EXENIA SRL - EXE313515052/9527 WILLY LED L 26W ON-OFF NERO 9527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098075809

Artikelnummer

EXE313515052/9527

Herstellernummer

313515052/9527

Hersteller

EXE

Gehäusefarbe:

schwarz

Apparecchio a sospensione con sorgente chip on board (COB) alimentata a corrente costante attraverso driver integrato nel corpo dello stesso. La sorgente e installata su una piastra di cablaggio all?interno del prodotto; la piastra ha funzione attiva nella dissipazione del calore generato dalla sorgente. Corpo esterno ed anello decorativo in tiratura di alluminio. Connessione elettrica all?interno del rosone da fissare al soffitto. Anello e corpo apparecchio verniciati a liquido. L?anello decorativo e l?ottica sono da ordinarsi separatamente. Ottiche di riflessione in policarbonato metallizzato, fasci disponibili medium, large ed extra large.