Startseite

FAAC SPA - FAA1044141 ATTUATORE 413 LS - 24V - 1044141

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA1044141 ATTUATORE 413 LS - 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195013504

Artikelnummer

FAA1044141

Herstellernummer

1044141

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore elettromeccanico 24V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 100%. Dimesnione massima anta: 1,8m-2,5m (con elettroserratura). L'attuatore e caratterizzato da spinta ?Fuori asse?. Possibilita di avere modelli con arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie. (versioni LS). L'uscita cavi orizzontale permette l?installazione vicina al suolo (installazione bassa). 413 24V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l?installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 6,3?F 400V. La versione LS include i finecorsa elettrici.