Startseite

FAAC SPA - FAA104418 ATTUATORE 415 L LS - 104418

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104418 ATTUATORE 415 L LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Endabschaltung - interne Endschalter

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000818

Artikelnummer

FAA104418

Herstellernummer

104418

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore elettromeccanico 415 230V lungo con limit switches (corsa stelo 400mm). Larghezza max singola anta: 2,5 - 4 m (con elettroserratura), vedere dettaglio modello. Frequenza d'utilizzo: S3 - 30%. 415 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V. 415 230V è un attuatore a spinta “in asse”, disponibile in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) e 400 mm (max anta 4 m). L' uscita cavi orizzontale permette l’installazione vicina al suolo (installazione bassa).