FAAC SPA - FAA104562 ATT.560 SB LT.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Mit Motorsteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195000948
Artikelnummer
FAA104562
Herstellernummer
104562
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
nein
Attuatore oleodinamico 230V. Ideale per portoni a libro con raccolta in 2 ante. Apertura e chiusura mediante braccio telescopico. In caso di blackout lo sblocco sull’attuatore permette apertura e chiusura manuale. Antischiacciamento garantito da coppiadi valvole by-pass con sistema di inviolabilità delle stesse. Larghezza max anta 2m