FAAC SPA - FAA1046548 BARRIERA 620 R. DX S/TASCA - 1046548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8055195013917
Artikelnummer
FAA1046548
Herstellernummer
1046548
Hersteller
FAA
620 rapida: Barriera automatica 230V oleodinamica per utilizzo condominiale e parcheggi. Lunghezza asta: 3-3,8m (vedere dettaglio modello). Tempo di apertura: 2-3s (vedere dettaglio modello). Frequenza di utilizzo: Uso continuo. 620 Rapida è ideale per traffico intenso dove è suggerita un'elevata velocità di apertura. La barriera è caratterizzata da: un rallentamento elettronico brevettato; possibilità di segnalare gli stati della barriera a dispositivi di gestione del traffico; un loop detector bicanale integrato e 11 logiche pre-impostate. Le aste, dotate di un profilo in gomma anti urto, sono disponibili in versione rettangolare e tonda. Gli adesivi catarifrangenti e l’illuminazione a LED, opzionale, sull’intera lunghezza della sbarra (tonda o rettangolare) la rendono visibile anche in condizioni di scarsa visibilità. 620 rapida comprende: corpo barriera, sistema di trasmissione oleodinamico del moto completo di molla di bilanciamento, scheda elettronica 624BLD incorporata, una chiave di sblocco e accessori per l'installazione.