FAAC SPA - FAA109837 MOTORIDUTTORE 844 ER Z16 - 109837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 1800 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Mit Schlüsseltaster - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195003390
Artikelnummer
FAA109837
Herstellernummer
109837
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht:
1800 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Motoriduttore 844 ER Z16 230V per cancelli scorrevoli ad uso condominiale industriale. Peso max anta:1,800 Kg (Z16) - 1.000 Kg (Z20). Velocità max: 9,5 m/min (Z16) - 12 m/min (Z20). Frequenza d'utilizzo: 70 - 78%. 844 E R Z16 , predisposta per applicazioni a cremagliera, comprende: un motoriduttore con pignone e scheda elettronica 780D, magneti di finecorsa, chiave di sblocco, carter copritivi. 844 R , predisposta per applicazioni a cremagliera, comprende: un motoriduttore senza pignone e senza scheda elettronica, magneti di finecorsa, chiave di sblocco, carter copritivi. 844 si caratterizza per: Massima sicurezza antischiacciamento: frizione bidisco a bagno d’olio abbinato ad encoder magnetico, finecorsa magnetico, predisposizione per fissaggio regolabile in altezza e lateralmente.