FAAC SPA - FAA401013 T21 DA ESTERNO - 401013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8055195007848
Artikelnummer
FAA401013
Herstellernummer
401013
Hersteller
FAA
Installazione da parete,2 Microinterruttori in scambio (T21 E),Portata max contatti 10 A /250 Vac,Grado di protezione IP 54,Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C