Startseite

FAAC SPA - FAA104413 ATTUATORE 413 - 104413

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104413 ATTUATORE 413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000764

Artikelnummer

FAA104413

Herstellernummer

104413

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1800 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Endabschaltung:

Toranschlag

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore elettromeccanico 230V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 30%. Dimesnione massima anta: 1,8m-2,5m (con elettroserratura). L'attuatore è caratterizzato da spinta “Fuori asse”. Possibilità di avere modelli con arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie. (versioni LS). L'uscita cavi orizzontale permette l’installazione vicina al suolo (installazione bassa). 413 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 6,3µF 400V. La versione LS include i finecorsa elettrici.

FAAC SPA

Ein FAAC SPA Produkt

Entdecken Sie die FAAC SPA-Serie