Startseite

FAAC SPA - FAA104468 ATTUATORE 402 CBC LT. 1 - 104468

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104468 ATTUATORE 402 CBC LT. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000825

Artikelnummer

FAA104468

Herstellernummer

104468

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1800 mm

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Attuatore oleodinamico 230V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 55 cicli/ora. Dimesnione massima anta: 1,8-3m (vedere dettaglio modello). L'attuatore si caratterizza per un ingombro minimo, ideale per installazione in spazi ridotti; un rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici; versioni CBC (con blocco idraulico in chiusura), SB (senza blocco idraulico), SBS (senza blocco slow). 402 comprende: un attuatore oleodinamico 402; accessori per l’installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8µF 400V.

FAAC SPA

Ein FAAC SPA Produkt

Entdecken Sie die FAAC SPA-Serie