Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKWD600 VTR-COP. CURVA ORIZZ. 90 K2 600-R25 - E-KKWD600

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKWD600 VTR-COP. CURVA ORIZZ. 90 K2 600-R25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 600 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339956616

Artikelnummer

EBOE-KKWD600

Herstellernummer

E-KKWD600

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

600 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Richtungsänderung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio curva 90? piana raggio interno 25mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degliagenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).