Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I77XXX300H RIBORDO DI PROTEZIONE 300-1,2 I - A3I77XXX300H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210034027

Artikelnummer

FCZA3I77XXX300H

Herstellernummer

A3I77XXX300H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da ribordo di protezione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.