Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I78FXX300K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 300 I - A3I78FXX300K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I78FXX300K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 300 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210034096

Artikelnummer

FCZA3I78FXX300K

Herstellernummer

A3I78FXX300K

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.