FEMI-CZ SPA - FCZA3S78FXX400K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 400 S - A3S78FXX400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
2 ST
EAN
8029210047607
Artikelnummer
FCZA3S78FXX400K
Herstellernummer
A3S78FXX400K
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.