FEMI-CZ SPA - FCZA3V71AXB040K FLANGIA ATTACCO SEMPL. (COPPIA) 50 V - A3V71AXB040K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - blau
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
RAL-Nummer - 5012
Packung
10 ST
EAN
8029210060590
Artikelnummer
FCZA3V71AXB040K
Herstellernummer
A3V71AXB040K
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco semplice, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


