Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V75XXX150H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 150 V - A3V75XXX150H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V75XXX150H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 150 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - blau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • RAL-Nummer - 5012

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210060897

Artikelnummer

FCZA3V75XXX150H

Herstellernummer

A3V75XXX150H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da traversa di irrigidimento, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.