FEMI-CZ SPA - FCZA3Z75XXX200H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 200 Z - A3Z75XXX200H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
10 ST
EAN
8029210074412
Artikelnummer
FCZA3Z75XXX200H
Herstellernummer
A3Z75XXX200H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da traversa di irrigidimento, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


