FEMI-CZ SPA - FCZA3Z77XXX400K RIBORDO DI PROTEZIONE 400-1,5 Z - A3Z77XXX400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
10 ST
EAN
8029210074528
Artikelnummer
FCZA3Z77XXX400K
Herstellernummer
A3Z77XXX400K
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da ribordo di protezione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


