FEMI-CZ SPA - FCZB2Z11B3D200KKS CURVA 45 PIANA SALD. GS 200X100-R300 Z - B2Z11B3D200KKS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - flaches Profil
Packung
1 ST
EAN
8029210082806
Artikelnummer
FCZB2Z11B3D200KKS
Herstellernummer
B2Z11B3D200KKS
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
300 mm


