Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00043632 FIS E 11X85 M8 BOCCOLA FILETTA - 00043632

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00043632 FIS E 11X85 M8 BOCCOLA FILETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209436325

Artikelnummer

FIS00043632

Herstellernummer

00043632

Hersteller

FIS

Bussola FIS E Bussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forata Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 85; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 60; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 8; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 85; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Quantità di resina per profondità di ancoraggio efficace in muratura di mattoni pieni: 4; Riferimenti: EAN: 4006209436325 Codice fischer: 43632