FISCHER ITALIA - FIS00079502 LGS 250 COLLARE X IMPIANTI DI - 00079502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4006209795026
Artikelnummer
FIS00079502
Herstellernummer
00079502
Hersteller
FIS
Collare per condotte di ventilazione LGSCollare per canali d'aria circolari LGSVantaggi: Il grande angolo di apertura dell'LGS consente una installazione semplice e veloce. Le due viti dell'LGS consentono la regolazione durante l'inserimento del tubo. Le viti laterali di chiusura sono fissate in modo da non poter essere perse durante l'installazione. La guarnizione isofonica calza sul collare e rimane solida ad esso anche durante le fasi di installazione e messa in esercizio. L'LGS e forato in entrambi i lati del collare a partire dal diametro ?450mm. Cio consente il collegamento con due viti e dadi o con due barre filettate e dadi. In questo modo il carico raccomandato del collare puo essere raddoppiato.>ProprietaMateriale: Acciaio DX51D+Z 275 MA-C (materiale n? 1.0226+Z) secondo DIN EN 10327Zincatura: Zincatura Sendzimir, ca 15 ?mDado di connessione: resistenza di saldatura dado cieco, M 8 / M 10, SW 13Vite di bloccaggio: vite a testa ovale con impronta taglio combinatoMateriale inserto di isolamento acustico: SBR/EPDM, senza cloro, senza siliconeIsolamento acustico: per DIN 4109Range di temperatura: -50 ?C ? +110 ?CDurezza: 45 ? 5? Shore AComportamento a fuoco: DIN 4102: Classe B2Applicazioni: Tubazioni di diametro oltre i ? 450 mm possono esserefissati con due barre filettate vicine. La guarnizione insonorizzante e tenuta incollata per i collari con diametro superiore a ? 450 mm.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 281, Altezza Z - Z - [mm]: 147, Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 0.6, Dimensione nominale: 250, Filettatura - A - : M 8 / M 10, Vite di bloccaggio: M 6, Larghezza - B - [mm]: 305, Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm]: 25 x 1,5, Riferimenti:EAN: 4006209795026Codice fischer: 79502


