Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090458 FIS A M16X300 R - 00090458

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090458 FIS A M16X300 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209904589

Artikelnummer

FIS00090458

Herstellernummer

00090458

Hersteller

FIS

Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ? x Lunghezza - [mm]: M 16, Lunghezza - l - [mm]: 300, Riferimenti:EAN: 4006209904589Codice fischer: 90458